KPS - Detector de tensión TP3000LED - KPSTP3000LEDCBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 12...750 V

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - sí

  • Comprobador de continuidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTP3000LEDCBINT

Ref.Sonepar

826206

EAN

8435394786261

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

12...750 V

Indicación de dirección de la rotación del campo:

sí

Comprobador de continuidad:

sí

Indicación de resistencia:

Acústico

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

sí

Entrada de corriente:

Con y sin batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

El comprobador de tensión TP3000LED es un dispositivo fiable para probar sistemas eléctricos. Cuenta con un diseño de 2 polos con indicación LED, lo que permite una prueba de tensión precisa dentro de un rango AC/DC de 12V a 750V. Además, el dispositivo viene con una prueba mono polo integrada para la detección de fases, lo que facilita la identificación de problemas de fase. El comprobador también tiene un indicador acústico de continuidad, que alerta a los usuarios sobre un circuito completo, ahorrando tiempo durante las pruebas. Con una clasificación IP65, el dispositivo está diseñado para uso en exteriores, proporcionando protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS