KPS - Detector de tensión TP3500LCD 12-750V AC/DC - KPSTP3500LCDCBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LCD

  • Intervalo de medición de tensión - 6...750 V

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - sí

  • Comprobador de continuidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTP3500LCDCBINT

Ref.Sonepar

966595

EAN

8435394786414

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LCD

Intervalo de medición de tensión:

6...750 V

Indicación de dirección de la rotación del campo:

sí

Comprobador de continuidad:

sí

Indicación de resistencia:

Óptico/acústico

Rango de medida de resistencia:

0...2 kOhm

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

sí

Iluminación punto de medición:

sí

Entrada de corriente:

Con y sin batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

El comprobador de tensión TP3500LCD es un dispositivo altamente funcional que ofrece una variedad de características adecuadas para diversas necesidades de pruebas eléctricas. Con una pantalla digital de 2.000 cuentas, proporciona lecturas precisas y fiables. Tiene la capacidad de medir voltaje AC/DC hasta 750V, lo que lo hace adecuado para probar una amplia gama de sistemas eléctricos. El dispositivo también cuenta con una pantalla doble para medición de ACV con frecuencia, lo que permite monitorizar fácilmente el voltaje y la frecuencia simultáneamente. Con un rango de resistencia de 2K ohms y un contador de frecuencia de 1KHz. Además, viene con una prueba de polo único integrada para la detección de fases. Con una clasificación IP65, el dispositivo también es adecuado para uso en exteriores, proporcionando protección contra el polvo y salpicaduras.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS