KPS - Detector de tensión TP5000HY

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED/LCD

  • Intervalo de medición de tensión - 24...1000 V

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - sí

  • Comprobador de continuidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTP5000HYCBINT

Ref.Sonepar

824118

EAN

8435394784748

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED/LCD

Intervalo de medición de tensión:

24...1000 V

Indicación de dirección de la rotación del campo:

sí

Comprobador de continuidad:

sí

Indicación de resistencia:

Óptico/acústico

Rango de medida de resistencia:

0...50 kOhm

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

sí

Indicación LC retroiluminación:

sí

Iluminación punto de medición:

sí

Entrada de corriente:

Con y sin batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

El comprobador de tensión TP5000HY True RMS es un dispositivo fiable y versátil que ofrece una variedad de características adecuadas para diversas necesidades de pruebas eléctricas. El comprobador cuenta con una pantalla digital de 9999 cuentas con un gráfico de barras LED iluminado, lo que proporciona lecturas precisas de los niveles de tensión y corriente. La punta de prueba desmontable facilita la sustitución de puntas dañadas o desgastadas, asegurando que el dispositivo pueda ser utilizado durante períodos prolongados sin problemas. Además, el puede usar conductores de hasta 16 mm de diámetro o cables AWG 4/0, lo que lo hace ideal para su uso en una variedad de aplicaciones diferentes. Con un tamaño de maxilar de 39 mm, el dispositivo se puede utilizar fácilmente en lugares dificiles, y el TRMS en ACV/ACA asegura que se puedan tomar lecturas precisas incluso en entornos con mucho ruido. Con una clasificación IP65, este dispositivo también es resistente al polvo y está protegido contra salpicaduras, lo que lo hace adecuado para su uso en condiciones exteriores difíciles.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS