KPS - Kit de medición de resistencia de tierra Multicheck/ERS - KPSMFEARTHCBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Con maleta/bolsa - no

  • Técnica de conexión - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSMFEARTHCBINT

Ref.Sonepar

748267

EAN

8435394776385

Tipo de accesorio:

Conjunto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

4 mm

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

El kit de medición de resistencia de tierra Multicheck/ERS de KPS es una herramienta esencial para profesionales de la instalación eléctrica y construcción. Diseñado para ofrecer precisión y fiabilidad, este equipo permite realizar mediciones exactas de resistencia de tierra en diversos entornos. Su interfaz intuitiva facilita el uso, mientras que su construcción robusta garantiza durabilidad en condiciones exigentes. Incluye sondas y cables de conexión, asegurando una instalación rápida y eficiente. Ideal para proyectos que requieren un control riguroso de la seguridad eléctrica.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS