KPS - Luxómetro digital KPS-LX30led

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Analógico

  • Intervalo de medición - 0...200000 lx

  • Resolución inferior - 0,01 Ix

  • Memoria de valores medidos - sí

  • Clase de exactitud del medidor - Clase B

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSLX30LEDCBINT

Ref.Sonepar

226506

EAN

8435394739267

Indicación:

Analógico

Intervalo de medición:

0...200000 lx

Resolución inferior:

0,01 Ix

Memoria de valores medidos:

sí

Clase de exactitud del medidor:

Clase B

Interfaz:

no

El KPS LX30led Digital Luxmeter es un medidor de luz digital de alta precisión diseñado para medir la intensidad de la luz en una variedad de entornos. Con una pantalla de 2000 cuentas, este dispositivo puede medir con precisión los niveles de luz en diferentes fuentes de iluminación, incluyendo luces LED. La función de selección de unidades permite medir en diferentes unidades como pies-candela (Fc), lux y candelas por metro cuadrado (CD). La función de retención de datos permite conservar el último valor medido, facilitando la grabación y el análisis de datos. Con las funciones de auto-apagado y de indicador de batería baja, este medidor de luz asegura que se conserve energía y que se le alerte sobre los niveles bajos de la batería. En general, el KPS LX30led Digital Luxmeter es una herramienta eficiente y confiable para cualquier persona que busque medir con precisión los niveles de luz.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS