KPS - Medidor de aislamiento 10kV INSUTEST 10000 - KPSINSUTEST10000CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Medidor de aislamiento 10kV INSUTEST 10000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Entrada de corriente - Batería

  • Indicación LC retroiluminación - no

  • Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0...20000000 Mohm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSINSUTEST10000CBINT

Ref.Sonepar

446723

EAN

8435394776408

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Entrada de corriente:

Batería

Indicación LC retroiluminación:

no

Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:

0...20000000 Mohm

Tensión nominal de prueba 100 V:

no

Tensión nominal de prueba 250 V:

no

Tensión nominal de prueba 500 V:

no

Tensión nominal de prueba 1000 V:

sí

Tensión nominal de prueba 2500 V:

sí

Tensión nominal de prueba 5000 V:

sí

Tensión nominal de prueba 10kV:

sí

Tensión nominal de prueba 15kV:

no

Tensión nominal de prueba regulable:

no

Tensión de prueba nominal ajustable con función de rampa:

no

Medición de resistencia baja:

no

Medición de tensión:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Detección de tensión externa en estado OFF:

sí

Soporte de datos:

sí

Interfaz:

sí

El INSUTEST-10000 es un pequeño y ligero medidor de aislamiento de 10kV utilizado para el diagnóstico y mantenimiento de equipamiento eléctrico de alta tensión, cables, generadores, interruptores, motores?etc.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS