KPS - Medidor de aislamiento 1kV KPS-MA100 - KPSMA100CBINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - sí
Entrada de corriente - Batería
Indicación LC retroiluminación - sí
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0...10000 Mohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSMA100CBINT
Ref.Sonepar
254072
EAN
8435394747323
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
sí
Entrada de corriente:
Batería
Indicación LC retroiluminación:
sí
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0...10000 Mohm
Tensión nominal de prueba 100 V:
sí
Tensión nominal de prueba 250 V:
sí
Tensión nominal de prueba 500 V:
sí
Tensión nominal de prueba 1000 V:
sí
Tensión nominal de prueba 2500 V:
no
Tensión nominal de prueba 5000 V:
no
Tensión nominal de prueba 10kV:
no
Tensión nominal de prueba 15kV:
no
Tensión nominal de prueba regulable:
no
Tensión de prueba nominal ajustable con función de rampa:
no
Medición de resistencia baja:
no
Medición de tensión:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Detección de tensión externa en estado OFF:
sí
Soporte de datos:
sí
Interfaz:
no
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


