KPS - Medidor de la resistencia de tierra KPS-TL320

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Medidor de la resistencia de tierra KPS-TL320

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Memoria interna - no

  • Conexión de impresora - no

  • Impresora integrada - no

  • Indicación de valor límite - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTL320CBINT

Ref.Sonepar

447181

EAN

8435394747316

Indicación:

Digital

Memoria interna:

no

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Indicación de valor límite:

no

Medición del bucle de toma de tierra:

Medición específica de toma de tierra:

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

no

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Memoria de valores medidos:

Tensión de ensayo:

0...200 V

El medidor de resistencia a tierra KPS TL320 es una herramienta pequeña pero esencial para cualquier persona que trabaje con equipo eléctrico. Con una variedad de funciones, este dispositivo le permite medir la resistencia y el voltaje de tierra de manera segura y fácil utilizando un método de medición de 2 polos o 3 polos. La función de ajuste de 0 ? garantiza que obtenga lecturas precisas cada vez. Además, la función de retención de datos le permite congelar la lectura actual en la pantalla, mientras que la función de visualización de batería baja le proporciona una advertencia cuando es hora de reemplazar las baterías. Con una clasificación CAT IV 200V según EN61010, puede estar seguro de que está utilizando un dispositivo seguro y fiable.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS