KPS - Medidor de pinza TRMS 1000AC KPS-DCM4000T con temperatura - KPSDCM4000TCBINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - sí
Selección de intervalo de medición - Manual/automático
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSDCM4000TCBINT
Ref.Sonepar
889473
EAN
8435394777719
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
sí
Selección de intervalo de medición:
Manual/automático
Intervalo de medición de corriente, CC:
0...1000 A
Intervalo de medición de corriente, CA:
0...1000 A
Tipo de corriente:
CA/CC
Medición RMS real:
sí
Medición de tensión, CA:
sí
Medición de tensión, CC:
sí
Intervalo de medición de resistencia:
sí
Con medida de temperatura:
sí
Medición de capacitancia:
sí
Medición de frecuencia:
sí
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Abertura de alicates:
40 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
no
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
sí
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


