KPS - Multímetro digital DMM4500PV DC 2000V AC 1500V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - sí
Selección de intervalo de medición - Manual/automático
Intervalo de medición de tensión máxima, CA - 1500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSDMM4500PVCBINT
Ref.Sonepar
1021584
EAN
8435394784724
Indicación:
Digital
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
sí
Selección de intervalo de medición:
Manual/automático
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
1500 V
Resolución más baja, tensión CA:
0,1 mV
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
2000 V
Resolución más baja, tensión CC:
0,1 mV
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
10 A
Resolución más baja, intensidad CA:
1000 µA
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
10 A
Resolución más baja, intensidad CC:
1000 µA
Intervalo máximo de medición de medidas:
40 Mohm
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):
no
Resolución más baja, resistencia:
0,1 Ohm
Con medida de temperatura:
sí
máx. rango de medición de temperatura:
400 °C
Resolución mínima, temperatura:
0,1 °C
Medición de capacitancia:
sí
máx. rango de medición de capacitancia:
10000 µF
Resolución mínima, capacitancia:
0,001 µF
Medición de frecuencia:
sí
máx. rango de medición de frecuencia:
100 kHz
Resolución mínima, frecuencia:
0,01 Hz
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
sí
Medición de potencia y energía:
no
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
no
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
sí
Medición de inductancia:
no
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
sí
Soporte de datos:
sí
Medición RMS real:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
sí
Interfaz de Bluetooth:
sí
Interfaz IR:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


