KPS - Multímetro digital KPS-MT900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización múltiple - sí
Con display retroiluminado - sí
Intervalo de medición de tensión máxima, CA - 600 V
Resolución más baja, tensión CA - 10 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSMT900CBINT
Ref.Sonepar
1260623
EAN
8435394747156
Indicación:
Digital
Visualización múltiple:
sí
Con display retroiluminado:
sí
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
600 V
Resolución más baja, tensión CA:
10 mV
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
600 V
Resolución más baja, tensión CC:
10 mV
Intervalo máximo de medición de medidas:
10 Mohm
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):
no
Resolución más baja, resistencia:
1 Ohm
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
sí
máx. rango de medición de frecuencia:
3 kHz
Resolución mínima, frecuencia:
0,1 Hz
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Medición de potencia y energía:
no
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
no
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
no
Medición de inductancia:
no
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
sí
Soporte de datos:
no
Medición RMS real:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
no
Interfaz de Bluetooth:
no
Interfaz IR:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


