KPS - Pinza amperimétrica DCM8500PV 600A

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Selección de intervalo de medición - Manual/automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDCM8500PVCBINT

Ref.Sonepar

826202

EAN

8435394784694

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Manual/automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0...600 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0...600 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Abertura de alicates:

37 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

La pinza amperimétrica solar DCM8500PV es una herramienta versátil diseñada para aplicaciones industriales, HVAC y de energía solar fotovoltaica. Ofrece una variedad de funciones, como una medición de 2000VDC para la salida fotovoltaica, suministrada con puntas de prueba especiales para PV designadas para asegurar lecturas precisas. El dispositivo cuenta con una pantalla de 6.000 cuentas con retroiluminación LED blanca para una fácil visibilidad. Además, tiene capacidades de medición de 600mV DC para sensores u otras aplicaciones, y uA DC para pruebas de varilla de llama. También tiene capacidades de medición de corriente de entrada (100ms), lo que puede ser útil en una variedad de entornos. Esta pinza amperimétrica es una herramienta fiable y precisa que es esencial para cualquier persona que trabaje en el campo industrial, HVAC o de energía solar fotovoltaica.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS