KPS - Pinza de fugas KPS-PF10 - KPSPF10CBINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSPF10CBINT
Ref.Sonepar
315104
EAN
8435394710181
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CA:
0...60 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
no
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
sí
Abertura de alicates:
31 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
no
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
no
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


