KPS - PINZA DE FUGAS KPS-PF740

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado - no

  • Selección de intervalo de medición - Manual/automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSPF740CBINT

Ref.Sonepar

300694

EAN

8435394747248

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

no

Selección de intervalo de medición:

Manual/automático

Intervalo de medición de corriente, CA:

0...150 A

Tipo de corriente:

CA

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

Abertura de alicates:

30 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

El Leak clamp KPS PF740 es una herramienta útil y confiable para medir y detectar fugas en sistemas eléctricos. Cuenta con una pantalla grande con 4000 conteos, lo que permite lecturas fáciles y precisas. La apertura de la pinza es de Ø30mm/1.2", lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones. La pinza también ofrece funciones de selección automática de rango y apagado automático, ahorrando energía y haciéndola más eficiente de usar. True RMS para voltaje AC garantiza lecturas precisas incluso al medir formas de onda distorsionadas. La función de filtro de paso bajo a 50/60Hz minimiza la interferencia de otros dispositivos eléctricos. El PF740 también viene con ajuste de cero, MAX/MIN, una tensión de circuito abierto del diodo de 3.2V, y un zumbador de continuidad para lecturas menores de 40?. El dispositivo también ofrece funciones de retención de datos y de indicación de batería baja, asegurando que siempre tenga acceso a lecturas precisas cuando las necesite.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS