KPS - Pinza de resistencia de tierra KPS-TLP100

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Memoria interna -

  • Conexión de impresora - no

  • Impresora integrada - no

  • Indicación de valor límite -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTLP100CBINT

Ref.Sonepar

1035297

EAN

8435394774664

Indicación:

Digital

Memoria interna:

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Indicación de valor límite:

Medición del bucle de toma de tierra:

no

Medición específica de toma de tierra:

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Memoria de valores medidos:

Intensidad de ensayo:

0...20 A

La pinza medidora de resistencia a tierra TLP100 de KPS es una herramienta indispensable para cualquier persona que trabaje con equipos eléctricos. Este dispositivo le permite medir la resistencia a tierra y la corriente de fuga de manera segura y fácil, sujetando la línea de tierra. El medidor viene con la opción de establecer un umbral de alarma para garantizar que te notifique inmediatamente si las mediciones superan un límite preestablecido. Además, las funciones de retención y registro de datos le permiten almacenar y comparar las lecturas tomadas en diferentes momentos. El TLP100 también cuenta con funciones de rango automático e indicador de batería baja para ayudarlo a conservar la vida útil de la batería y asegurarse de que el dispositivo esté siempre listo para usar. Con una calificación CAT III 150V según EN61010, puede estar seguro de que está utilizando un dispositivo seguro y fiable. Ya sea que esté trabajando en un laboratorio, en una obra o en cualquier otro entorno donde la seguridad eléctrica sea una prioridad, las pinza medidorade resistencia a tierra TLP100 es una herramienta esencial.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS