KPS - Separador de línea AC KPS-SL100 - KPSSL100CBINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Con maleta/bolsa - sí
Máxima tensión de trabajo - 600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSSL100CBINT
Ref.Sonepar
656312
EAN
8435394747484
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Con maleta/bolsa:
sí
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Capacidad de carga de corriente:
15 A
Categoría de circuito de medición:
CAT II
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


