KPS - Set de puntas magnéticas MAGTL (4u)

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Con maleta/bolsa - no

  • Técnica de conexión - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSPQAMAGPEINT

Ref.Sonepar

767133

EAN

8435394776330

Tipo de accesorio:

Conjunto

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

4 mm

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Máxima tensión de trabajo:

1000 V

Capacidad de carga de corriente:

4 A

Categoría de circuito de medición:

CAT III

Comprobadores QE - Accesorios Introducción. Set de 4 puntas magnéticas de medición. Medición con las manos liberadas. Permite la fijación de los cables de tensión a los tornillos o partes metálicas (por ejemplo: magnetotérmicos, diferenciales?etc.).

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS