KPS - Tacómetro sin contacto KPS-TC20 - KPSTC20CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Tacómetro sin contacto KPS-TC20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Medición de la velocidad de giro sin contactos (óptica) - sí

  • Medición mecánica de la velocidad de giro - no

  • Medición de la velocidad en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTC20CBINT

Ref.Sonepar

680766

EAN

8435394710419

Indicación:

Digital

Medición de la velocidad de giro sin contactos (óptica):

sí

Medición mecánica de la velocidad de giro:

no

Medición de la velocidad en superficie:

no

El Tacómetro Sin Contacto KPS TC20, es un tacómetro digital altamente versátil y confiable diseñado para medir la velocidad angular sin hacer contacto físico. Con un rango de medición de 50 a 100.000 rpm y una distancia de medición de 50 a 250 mm, este tacómetro ofrece una precisión y precisión incomparables en una amplia gama de aplicaciones. Las características de valores MÁX/MIN, retención de datos y registro de datos permiten a los usuarios almacenar y acceder rápidamente a sus datos de medición, mientras que las características de autoapagado, luz de fondo de pantalla e indicador de batería baja garantizan que el dispositivo permanezca funcional y confiable durante períodos prolongados de uso. Ya sea que esté midiendo velocidades de rotación en una instalación de fabricación o monitorizando el rendimiento de motores, el TC20 es una herramienta indispensable para cualquier profesional que busque capacidades de medición confiables y precisas.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS