KPS - Termómetro de infrarrojos sin contacto KPS-TM500

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -20...500 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTM500CBINT

Ref.Sonepar

899173

EAN

8435394774749

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-20...500 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

no

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

no

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

El termómetro infrarrojo TM500 es una herramienta versátil y eficiente para medir la temperatura sin contacto. Con características como puntero láser, uemisividad de 0,95 y una relación D-S de 10:1, proporciona lecturas precisas y exactas. Además, el permite a los usuarios elegir entre Celsius o Fahrenheit, y ofrece una función de retención de datos, así como valores MAX/MIN/AVG para mayor comodidad. La pantalla con luz de fondo y el indicador de batería baja lo hacen fácil de usar en diferentes condiciones de iluminación, y ha sido probado y certificado según la norma IEC/EN 61326 para mayor fiabilidad y seguridad.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS