KPS - Termómetro digital 1 canal KPS-TM300

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Termómetro digital 1 canal KPS-TM300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -200...1372 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTM300CBINT

Ref.Sonepar

280201

EAN

8435394747453

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-200...1372 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

Elemento térmico tipo J:

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

no

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

no

El termómetro digital de 1 canal KPS-TM300 es un dispositivo útil que ofrece una variedad de características para ayudarlo a monitorizar temperaturas con precisión. Con su función de apagado automático, el termómetro conserva la vida útil de la batería y garantiza que esté listo para usar cuando lo necesite. La función de retención de datos le permite congelar la lectura de temperatura actual en la pantalla, lo que le permite registrar y comparar fácilmente los datos de temperatura. La función MAX/MIN/AVG le permite ver las lecturas de temperatura más altas, más bajas y promedio, lo que le brinda una comprensión integral de las condiciones de temperatura. Además, el indicador de batería baja le proporciona una advertencia cuando las pilas están agotándose, asegurando que pueda reemplazarlas antes de que se agoten. Ya sea que necesite medir la temperatura en un laboratorio, procesamiento de alimentos o sistema HVAC, el termómetro KPS-TM300 es una herramienta confiable que lo ayudará a realizar el trabajo de manera precisa y eficiente.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS