KPS - Termómetro digital 2 canales con registro de datos KPS-TM340

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -200...1372 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSTM340CBINT

Ref.Sonepar

836951

EAN

8435394747477

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-200...1372 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

Elemento térmico tipo J:

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

Elemento térmico tipo R:

Elemento térmico tipo S:

Elemento térmico tipo T:

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

no

El termómetro digital de 2 canales con registro de datos TM340 es un dispositivo versátil que ofrece una amplia gama de funciones para satisfacer sus necesidades de monitoreo de temperatura. Con su función de autoapagado, puede conservar la vida útil de la batería y extender el tiempo de uso general del termómetro. La función de registro de datos le permite almacenar hasta 1000 grupos de datos de temperatura para análisis y referencia futuros. También puede usar la función de retención de datos para congelar la lectura actual de temperatura en la pantalla. El termómetro también le brinda la capacidad de ver las lecturas de temperatura máxima, mínima y promedio para cada canal. La función de memoria guarda los datos y le permite guardar su información de temperatura incluso después de apagar el dispositivo. Además, el termómetro está equipado con una interfaz USB para facilitar la transferencia de datos a su computadora. Por último, el indicador de batería baja le indica cuándo es hora de reemplazar las pilas.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS