KPS - Transductor de corriente flexible DCM3018FLEX 3000A AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con display retroiluminado - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Intervalo de medición de corriente, CA - 0...3000 A
Tipo de corriente - CA
Medición RMS real - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSDCM3018FLEXCBINT
Ref.Sonepar
896635
EAN
8435394786407
Con display retroiluminado:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CA:
0...3000 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
no
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Abertura de alicates:
150 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
sí
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
no
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


