LAES - L.LINEAL 117mm LED REGBL.3000K 230V 10W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 10...10 W
Tipo de casquillo - R7s
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
985696
Ref.Sonepar
475650
EAN
8421389985969
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
10...10 W
Tipo de casquillo:
R7s
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de LAES
Descubra la serie LAES


