LAES - L.LINESTRA LED 30x300 1C- 2700K 230V 5W - 983913

CopiarCopiar
LAES - L.LINESTRA LED 30x300 1C- 2700K 230V 5W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 16...16 W

  • Tipo de casquillo - S14s

  • Temperatura de color - 2700...2700 K

  • Designación de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

983913

Ref.Sonepar

170654

EAN

8421389983913

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

16...16 W

Tipo de casquillo:

S14s

Temperatura de color:

2700...2700 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de LAES

Descubra la serie LAES