LAPAFIL - GRAPA LAPAFIL 9 BLANCA

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 12

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1112

Ref.Sonepar

325924

EAN

8428669011120

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

12

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Rosca METRICA M 1,5 CEI EN 60423

Un producto de LAPAFIL

Descubra la serie LAPAFIL