LAPP KABEL - CONTRATUERCA SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 NEGRO

Lapp Kabel España, S.L.U.
CopiarCopiar
LAPP KABEL - CONTRATUERCA SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53119110

Ref.Sonepar

218951

EAN

2013886575

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

sí

Color:

Negro

Un producto de LAPP KABEL

Descubra la serie LAPP KABEL