LAPP KABEL - ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1339 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1119902
Ref.Sonepar
770835
EAN
8499211128238
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Números
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Gris
Geometría del cable:
Redondo
Diámetro exterior aprox.:
6.3 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Un producto de LAPP KABEL
Descubra la serie LAPP KABEL


