LAPP KABEL - OLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Con conductor de protección - sí
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
1119305
Ref.Sonepar
231245
EAN
8499092269600
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Gris
Diámetro exterior aprox.:
8.1 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Tensión nominal U:
500 V
Un producto de LAPP KABEL
Descubra la serie LAPP KABEL


