LED BCN - FUENTE ALIMENTACION 150W 24V IP67

CopiarCopiar
LED BCN - FUENTE ALIMENTACION 150W 24V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores -

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Potencia de salida desde/hasta - 150...150 W

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC010

Ref.Sonepar

501441

EAN

8499094104541

Apto para uso en exteriores:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

150...150 W

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de LED BCN

Descubra la serie LED BCN