LED BCN - FUENTE ALIMENTACION 60W 24V IP 67

CopiarCopiar
LED BCN - FUENTE ALIMENTACION 60W 24V IP 67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores -

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Potencia de salida desde/hasta - 60...60 W

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC006

Ref.Sonepar

501439

EAN

8499094119002

Apto para uso en exteriores:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

60...60 W

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de LED BCN

Descubra la serie LED BCN