LED BCN - FUENTE DE ALIMENTACION 24V 100W IP67

CopiarCopiar
LED BCN - FUENTE DE ALIMENTACION 24V 100W IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - sí

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Potencia de salida desde/hasta - 100...100 W

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC008

Ref.Sonepar

426796

EAN

8499094091308

Apto para uso en exteriores:

sí

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

100...100 W

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de LED BCN

Descubra la serie LED BCN