LEDINAIRE - Controlador de iluminación DDRC810DT-GL - 00688700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador electrónico de iluminación
Anchura - 215 mm
Altura - 93 mm
Profundidad - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00688700
Ref.Sonepar
1295579
EAN
8718696006887
Modelo:
Controlador electrónico de iluminación
Anchura:
215 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
65 mm
Controlador de iluminación DDRC810DT-GL, ideal para controlar motores bidireccionales, por ejemplo los de cortinas o persianas. Es un dispositivo de ocho canales apto para cualquier carga conmutada de hasta 10A por canal, con una carga máxima de 40 A.
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


