LEDINAIRE - Controlador de señal DMBC110 - 50636400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador electrónico de iluminación
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50636400
Ref.Sonepar
1287030
EAN
8710163506364
Modelo:
Controlador electrónico de iluminación
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
261 mm
Altura:
148 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


