LEDINAIRE - Regleta WT050C 2xTLED L1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36605099
Ref.Sonepar
533172
EAN
8710163366050
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Color:
Gris
Material:
Plástico
Longitud:
1580 mm
Anchura:
93 mm
Altura:
70 mm
L1500 mm, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


