LEDINAIRE - SENSOR DUS360CS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88796700
Ref.Sonepar
1010835
EAN
8718696887967
Modelo:
Multisensor
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Altura:
46 mm
Diámetro:
105 mm
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


