LEDINAIRE - SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL DGTM104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88772100
Ref.Sonepar
913526
EAN
8718696887721
Modelo:
Unidad de control
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


