LEDINAIRE - Sistema de control integral DGTM202 - 88773800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88773800
Ref.Sonepar
1295933
EAN
8718696887738
Modelo:
Unidad de control
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


