LEDINAIRE - Sistema de control integral DMC2-CE - 00702000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo principal
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00702000
Ref.Sonepar
926276
EAN
8718696007020
Modelo:
Módulo principal
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
540 mm
Altura:
380 mm
Profundidad:
106 mm
Un producto de LEDINAIRE
Descubra la serie LEDINAIRE


