LEDS-C4 - ACC.BLIND COVERS(2 U.)TRACK HYPERLINK - 71-B476-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Longitud - 13 mm
Anchura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B476-60-00
Ref.Sonepar
1074630
EAN
8445386697727
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
13 mm
Anchura:
26 mm
Altura:
53 mm
Diámetro:
26 mm
LedsC4 Track Hyperlink Recessed Blind Cover + Cable Grommet Cover 71-B476-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Longitud del producto (mm): 13 Anchura o diámetro del producto (mm): 26 Altura del producto (mm): 53 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.


