LEDS-C4 - "ACC.""L"" HZ.JOINT TRACK HYPERLINK EMP.NG" - 71-B471-60-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Aluminio
Longitud - 74 mm
Anchura - 74 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-B471-60-00
Ref.Sonepar
1161860
EAN
8445386697673
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
74 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
54 mm
Diámetro:
74 mm
LedsC4 Track Hyperlink Recessed Horizontal L joint 71-B471-60-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Aluminio, Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.16 Longitud del producto (mm): 74 Anchura o diámetro del producto (mm): 74 Altura del producto (mm): 54 Grosor de techo admitido: 13 IP: IP20. Factor de potencia: NULL.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


