LEDS-C4 - Accesorio 71-7535-14-00 track DALI blanco - 71-7535-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Material - Aluminio
Color - Blanco
Longitud - 2000 mm
Anchura - 35.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7535-14-00
Ref.Sonepar
701666
EAN
8435526865956
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
2000 mm
Anchura:
35.2 mm
Altura:
35.5 mm
Diámetro exterior:
35.2 mm
Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track Euro Dali Trimless Surface / Pendant 2m 71-7535-14-00V1 Carril de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.83 Longitud del producto (mm): 2000 Anchura o diámetro del producto (mm): 35.2 Altura del producto (mm): 35.5 IP: IP20. Equipo incluido: No.


