LEDS-C4 - Accesorio 71-7541-14-00 track DALI blanco - 71-7541-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Anchura - 35 mm
Altura/profundidad - 35 mm
Longitud - 203 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7541-14-00
Ref.Sonepar
842927
EAN
8435526866090
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Anchura:
35 mm
Altura/profundidad:
35 mm
Longitud:
203 mm
Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track Euro Dali I joint 71-7541-14-00V1 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.13 Longitud del producto (mm): 203 Anchura o diámetro del producto (mm): 35 Altura del producto (mm): 35 IP: IP20. Equipo incluido: No.


