LEDS-C4 - Accesorio 71-7543-14-00 track DALI blanco - 71-7543-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Blanco
Anchura - 119 mm
Altura/profundidad - 35 mm
Longitud - 119 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7543-14-00
Ref.Sonepar
794084
EAN
8435526866137
Accesorio:
sí
Color:
Blanco
Anchura:
119 mm
Altura/profundidad:
35 mm
Longitud:
119 mm
Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.. LedsC4 Track Euro Dali right L joint 71-7543-14-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.13 Longitud del producto (mm): 119 Anchura o diámetro del producto (mm): 119 Altura del producto (mm): 35 Equipo incluido: No.


