LEDS-C4 - Accesorio 71-7670-00-00 controladores RF/tira LED negro - 71-7670-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50 mm
Altura - 17 mm
Diámetro - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-7670-00-00
Ref.Sonepar
306412
EAN
8435526867905
Anchura:
50 mm
Altura:
17 mm
Diámetro:
17 mm
Soluciones de control autónomas. Pueden utilizarse para controlar una o varias luminarias dentro de un mismo espacio de forma autónoma. Con las soluciones Standalone podemos realizar funciones sencillas y conseguir un gran ahorro energético.. LedsC4 White Controller 71-7670-00-00 Solución de control de uso interior Material de la estructura: PVC. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.06 Longitud del producto (mm): 140 Anchura o diámetro del producto (mm): 50 Altura del producto (mm): 17 Equipo incluido: No.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


