LEDS-C4 - ACCESORIO ARC - 71-E730-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 24 mm
Altura/profundidad - 12 mm
Longitud - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E730-00-00
Ref.Sonepar
1180384
EAN
8445386885407
Accesorio:
sí
Anchura:
24 mm
Altura/profundidad:
12 mm
Longitud:
23 mm
El aplique de pared Arc consolida la propuesta de producto exterior realizado en cemento. Buscando materializar productos que se integren al máximo en la arquitectura, este aplique puede instalarse empotrado en pared o en superficie manteniendo una gran mimetización con el entorno al contar con un diseño trabajado y una estructura rectangular y muy poco profunda. Arc está concebido para iluminar zonas de paso cediendo todo el protagonismo a la luz y al espacio.. LedsC4 Connector 3M gel 71-E730-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Nylon. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Longitud del producto (mm): 23 Anchura o diámetro del producto (mm): 24 Altura del producto (mm): 1.


