LEDS-C4 - ACCESORIO ARC SURFACE VERTICAL RECESSED CASE GRIS - 71-E090-34-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Gris
Material - Acero inox
Anchura - 305 mm
Altura - 146 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E090-34-00
Ref.Sonepar
1218920
EAN
8445386872254
Accesorio:
sí
Color:
Gris
Material:
Acero inox
Anchura:
305 mm
Altura:
146 mm
Diámetro:
305 mm
El aplique de pared Arc consolida la propuesta de producto exterior realizado en cemento. Buscando materializar productos que se integren al máximo en la arquitectura, este aplique puede instalarse empotrado en pared o en superficie manteniendo una gran mimetización con el entorno al contar con un diseño trabajado y una estructura rectangular y muy poco profunda. Arc está concebido para iluminar zonas de paso cediendo todo el protagonismo a la luz y al espacio.. LedsC4 Arc Horizontal Recessed Case 71-E090-34-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316. Acabado estructura: Gris. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.83 Anchura o diámetro del producto (mm): 305 Altura del producto (mm): 146 Salida del producto (mm): 64..
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


