LEDS-C4 - Accesorio Aro S sumergible empotrada Box - 71-E627-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Plástico
Longitud - 127 mm
Anchura - 40 mm
Diámetro - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E627-00-00
Ref.Sonepar
1064300
EAN
8445386786940
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Longitud:
127 mm
Anchura:
40 mm
Diámetro:
40 mm
Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas. Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.. LedsC4 Aro S Submersible Recessed Box 71-E627-00-00 Accesorio de uso exterior Material de la estructura: PVC. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.16 Longitud del producto (mm): 127 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 IP: IP20.


