LEDS-C4 - ACCESORIO ASAI FLEXIBLE PROFILE NATURAL - 71-B457-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-B457-00-00

Ref.Sonepar

1174791

EAN

8445386733272

Accesorio:

sí

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.. LedsC4 Asai flexible profile 71-B457-00-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Natural. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.2 Longitud del producto (mm): 2000 Anchura o diámetro del producto (mm): 10 Altura del producto (mm): 18 IP: IP20.