LEDS-C4 - ACCESORIO ASSYMETRICAL DIFUSSER FOR AFRODITA LED SMALL - 71-E749-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 225 mm
Altura/profundidad - 1 mm
Diámetro - 225 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-E749-00-00
Ref.Sonepar
1284551
EAN
8445386911724
Accesorio:
sí
Anchura:
225 mm
Altura/profundidad:
1 mm
Diámetro:
225 mm
Familia de apliques sencillos y modernos para iluminación exterior residencial y hotelera, idealmente pensada para marcar entradas y recorridos desde la pared. Funciona muy bien en espacios públicos. La colección comprende las gamas Afrodita LED, Afrodita Power LED, Afrodita Tech, Afrodita Infinite, Afrodita E-27 y Afrodita GU10, cada una de ellas con un diseño específico para cubrir distintas necesidades.. LedsC4 Assymetrical difusser for Afrodita LED Small 71-E749-00-00 Accesorio de uso exterior Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.01 Anchura o diámetro del producto (mm): 225 Altura del producto (mm): 1 Salida del producto (mm): 7.
Un producto de LEDS-C4
Descubra la serie LEDS-C4


