LEDS-C4 - Accesorio ATOM 52mm Confort visual blanco - 71-6276-14-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Material - Aluminio
Color - Blanco
Anchura - 52 mm
Altura/profundidad - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-6276-14-00
Ref.Sonepar
1222167
EAN
8435629763005
Accesorio:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Anchura:
52 mm
Altura/profundidad:
52 mm
Diámetro:
52 mm
Atom es tan versátil que puede adaptar su tamaño y acabado a cada ambiente, respetando la armonía del espacio. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control en todo el rango de ángulos garantizando un alto confort visual.cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al royecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.. LedsC4 Atom Ø52 Visual Comfort 71-6276-14-00 Accesorio Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.06 Anchura o diámetro del producto (mm): 52 Altura del producto (mm): 52 Equipo incluido: No.


